Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO Bügelgriff brushed brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722650
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38436950
EAN/GTIN:
     4059625019535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 175 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Keramikkartusche · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 175mm · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 175mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Oberfläche:
brushed brass
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Serie:
AXOR UNO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,07*
€ 1.235,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,44*
€ 1.240,69*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,58*
€ 1.250,55*
€ 5,95*
ab € 1.128,52*
€ 1.299,47*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,01*
€ 1.478,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,49*
€ 1.759,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,80*
€ 1.699,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,95*
€ 1.582,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,69*
€ 1.503,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.237,09*
€ 1.472,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,01*
€ 1.428,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.