Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO Bügelgriff brushed gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722655
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38436250
EAN/GTIN:
     4059625019573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 175 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Keramikkartusche · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 175mm · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 175mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Oberfläche:
brushed gold optic
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Serie:
AXOR UNO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,88*
€ 1.234,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.072,80*
€ 1.239,65*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.046,31*
€ 1.249,50*
€ 5,95*
ab € 1.120,31*
€ 1.298,39*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.193,84*
€ 1.477,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,31*
€ 1.758,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,83*
€ 1.697,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,39*
€ 1.581,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,36*
€ 1.503,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.236,77*
€ 1.471,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,84*
€ 1.420,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.