Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO AP Bügelg Fs m Sich-kom bru gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722705
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38428250
EAN/GTIN:
     4059625018668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · mit Metallrosette · Griff · Hülse · Umsteller · Funktionsblock · Anschlussart Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Gold · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed gold optic
Serie:
AXOR Uno
Montageart:
Wand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhebelmischer badewanne, 0110508128525, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,52*
€ 573,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,42*
€ 576,55*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,77*
€ 581,22*
€ 5,95*
ab € 518,20*
€ 596,19*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,43*
€ 754,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,46*
€ 897,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,75*
€ 889,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,18*
€ 839,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,41*
€ 809,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,43*
€ 781,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 81,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.