Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO Zerogriff, bodenstehend brushed brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722735
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45416950
EAN/GTIN:
     4059625032619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 264 mm · mit Rosette · Normal- oder Brausestrahl · Durchflussmenge 20 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 244mm · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 244mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Oberfläche:
brushed brass
Montageart:
Boden
Serie:
AXOR UNO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.995,79*
€ 2.200,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.005,97*
€ 2.210,87*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.971,00*
€ 2.228,51*
€ 5,95*
ab € 2.113,25*
€ 2.315,69*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.247,77*
€ 2.634,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.634,76*
€ 3.135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.550,24*
€ 3.034,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.406,49*
€ 2.863,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,66*
€ 2.753,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.264,95*
€ 2.695,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.247,77*
€ 2.674,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.