Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO Zerogr. bodenst polished black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722738
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45416330
EAN/GTIN:
     4059625032688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 264 mm · mit Rosette · Normal- oder Brausestrahl · Durchflussmenge 20 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 244mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 244mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
polished black chrome
Montageart:
Boden
Serie:
AXOR UNO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.998,35*
€ 2.195,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.999,08*
€ 2.205,62*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.972,24*
€ 2.223,24*
€ 5,95*
ab € 2.097,74*
€ 2.310,31*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.238,57*
€ 2.629,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.629,01*
€ 3.128,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.545,86*
€ 3.029,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.404,25*
€ 2.861,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.312,42*
€ 2.751,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.263,74*
€ 2.693,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.238,57*
€ 2.663,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.