| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1722752 Herst.-Nr.: 45210990 EAN/GTIN: 4059625016459 |
| | |
|
| | |
| mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Kugelgelenk-Luftsprudler · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Select Kartusche mit Temperaturverstellung · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart G 3/8″ · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | Oberfläche: | polished gold optic | Serie: | AXOR Uno | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, bidetarmatur hansgrohe, bidet einhebelmischer, 0110508122599, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,44* | € 624,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,90* | € 627,53* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,84* | € 628,04* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,24* | € 632,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 543,27* | € 652,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|