Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Select-Bidetmischer AXOR UNO stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722754
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45210800
EAN/GTIN:
     4059625016411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Kugelgelenk-Luftsprudler · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Select Kartusche mit Temperaturverstellung · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart G 3/8″ · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
stainless steel optic
Serie:
AXOR UNO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, bidetarmatur hansgrohe, bidet einhebelmischer, brausebatterie edelstahl, 0110508122580, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,30*
€ 620,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,44*
€ 623,24*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,05*
€ 623,74*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,51*
€ 628,45*
€ 5,95*
ab € 543,27*
€ 648,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,74*
€ 742,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,19*
€ 740,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,54*
€ 709,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,99*
€ 681,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,05*
€ 621,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.