Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Select-Waschtischmischer AXOR UNO 220 UP, Wandmontage stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722824
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45113800
EAN/GTIN:
     4059625015551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Griff rechts oder links positionierbar · Ausladung 165 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Select Ventil · Trennung von Temperatur-/Volumensteuerung · unverschließbares Siebventil · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 68mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 221mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 221mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Oberfläche:
stainless steel optic
Serie:
AXOR Uno
Montageart:
Wand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,93*
€ 665,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,78*
€ 668,09*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,41*
€ 668,58*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,58*
€ 673,52*
€ 5,95*
ab € 593,71*
€ 694,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,58*
€ 795,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,90*
€ 790,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,58*
€ 742,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,22*
€ 709,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,41*
€ 682,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13623180
ab € 160,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.