Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Select-Waschtischmischer AXOR UNO 165 UP, Wandmontage brushed brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722832
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45112950
EAN/GTIN:
     4059625015360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Griff rechts oder links positionierbar · Ausladung 165 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Select Ventil · Trennung von Temperatur-/Volumensteuerung · unverschließbares Siebventil · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 68mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 158mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 158mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Oberfläche:
brushed brass
Montageart:
Wand
Serie:
AXOR UNO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,93*
€ 633,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,28*
€ 636,74*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,99*
€ 637,29*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,85*
€ 642,00*
€ 5,95*
ab € 562,31*
€ 661,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,29*
€ 758,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,48*
€ 753,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,26*
€ 726,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,85*
€ 699,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,99*
€ 646,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.