| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1723549 Herst.-Nr.: 36772670 EAN/GTIN: 4059625427521 |
| | |
|
| | |
| • 3 Verbraucher: Bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) mit # 36702000 und # 36771000 verwenden Sie bitte das Fertigset Thermostatmodul für 3 Verbraucher mit 3 Einzelrosetten # 36704000 und den Grundkörper # 36708180_x000d_• 3 Verbraucher: Bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist die Nutzung des Grundkörpers # 15930180 erforderlich_x000d_• 2 Verbraucher: Bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) ist die Nutzung des Grundkörpers # 36770180 erforderlich_x000d_• 2 Verbraucher: Bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist die Nutzung des Grundkörpers # 15981180 erforderlich_x000d_• 3 Verbraucher_x000d_• gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern_x000d_• Anschlussgröße: DN15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | mattschwarz | Serie: | AXOR CITTERIO | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,78* | € 204,79* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,16* | € 206,30* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,09* | € 207,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 166,05* | € 208,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|