| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1723553 Herst.-Nr.: 36703670 EAN/GTIN: 4059625427583 |
| | |
|
| | |
| Unterputz · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern · max. Durchflussmenge 42 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang 42 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang 40 l/min · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Duo-Umstellventil zur Ansteuerung von 2 Verbrauchern Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | mattschwarz | Montageart: | Wand | Serie: | AXOR CITTERIO | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,30* | € 889,21* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,45* | € 893,29* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,01* | € 900,45* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,54* | € 1.061,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|