| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1723555 Herst.-Nr.: 36455670 EAN/GTIN: 4059625427644 |
| | |
|
| | |
| Unterputz · 2 Verbraucher · Anschlussart Grundkörper · Durchflussmenge oberer Abgang 21 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang 29 l/min · KErmaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | mattschwarz | Montageart: | Wand | Serie: | AXOR CITTERIO | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, bade einhebelmischer unterputz, unterputz einhandarmatur, einhandarmatur, 011050415901, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,81* | € 426,32* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,01* | € 427,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,48* | € 429,51* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,57* | € 433,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|