Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO E DN 15, mit Thermostat brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1723933
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36411820
EAN/GTIN:
     4011097904580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 190 mm · 2 Verbraucher · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 20 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Laminarstrahl · Brausehalter integriert · Rückflussverhinderer · mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Lieferumfang: Griffe · Thermostatkartusche · Abstellventil · Wanneneinlauf mit Umsteller · Anschlussart Grundkörper · Umstellung zwischen Verbraucher durch Zugknopf · bestehend aus: Axor 120 3jet Handbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 190mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed nickel
Serie:
AXOR Citterio E
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brause einhandmischer thermostat, brause einhandmischer, hansgrohe wannenarmatur, 0110504115582, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,79*
€ 1.381,17*
€ 5,95*
ab € 1.234,92*
€ 1.384,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,63*
€ 1.387,48*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.241,91*
€ 1.395,29*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.206,96*
€ 1.398,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,29*
€ 1.660,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,46*
€ 1.640,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,12*
€ 1.568,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,82*
€ 1.524,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,91*
€ 1.477,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.