Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanneneinlauf AXOR CITTERIO E Ausladung 180mm brushed red gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1723966
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36425310
EAN/GTIN:
     4011097904894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Durchflussmenge 22 l/min · Anschlussgröße G 3/4″ · Laminarstrahl Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 68mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
181 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
brushed red gold
Farbe:
Gold
Serie:
AXOR Citterio E
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannenauslauf, Wanneneinlauf, wanneneinlauf hansgrohe, wanneneinlauf, 0110504112531, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,20*
€ 317,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,27*
€ 318,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,13*
€ 319,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 259,48*
€ 322,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.