Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR CITTERIO f Einhebel-Wannenm. bodenst bru brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1724443
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39451950
EAN/GTIN:
     4011097919188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 200 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 17 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 200mm · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 200mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Oberfläche:
brushed brass
Montageart:
Boden
Serie:
AXOR CITTERIO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.266,12*
€ 2.536,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.286,09*
€ 2.547,48*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.236,72*
€ 2.567,71*
€ 5,95*
ab € 2.391,34*
€ 2.667,17*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.546,42*
€ 3.031,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.031,31*
€ 3.607,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.924,68*
€ 3.480,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.748,94*
€ 3.271,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.639,61*
€ 3.141,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.584,04*
€ 3.075,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.546,42*
€ 3.030,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.