Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenmischer AXOR CITTERIO Fs m Sicherungskombination brushed brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1724851
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39457950
EAN/GTIN:
     4011097919782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Anschlussart Grundkörper · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Griff · Hülse · Metallrosette · Umsteller · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Oberfläche:
brushed brass
Montageart:
Wand
Serie:
AXOR CITTERIO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,52*
€ 719,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,88*
€ 723,01*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,88*
€ 723,54*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,52*
€ 728,83*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,54*
€ 861,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,09*
€ 855,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,27*
€ 816,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,86*
€ 784,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,88*
€ 724,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.