Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenmischer AXOR CITTERIO Fs m Sich-kom stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1724852
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39457800
EAN/GTIN:
     4011097919850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Anschlussart Grundkörper · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Griff · Hülse · Metallrosette · Umsteller · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Oberfläche:
stainless steel optic
Montageart:
Wand
Serie:
AXOR CITTERIO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,73*
€ 722,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,02*
€ 725,95*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,15*
€ 726,48*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,68*
€ 731,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,48*
€ 864,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,04*
€ 859,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,68*
€ 819,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,52*
€ 786,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,15*
€ 726,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.