| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1724888 Herst.-Nr.: 28012300 EAN/GTIN: 4059625269329 |
| | |
|
| | |
| bestehend aus: Schlauchbox · Brauseschlauch · sBox für Schlauchführung · 1 Verbraucher · max. Ausziehlänge Handbrause 1,45 m · eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch · Anschlussgröße DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Gold | Ausführung: | Einbauteil | Oberfläche: | polished red gold | Serie: | sBox | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 465,81* | € 555,10* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,22* | € 561,77* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,21* | € 564,41* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,48* | € 569,06* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 624,33* | € 743,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|