Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1724931 Herst.-Nr.: 10972990 EAN/GTIN: 4059625140871 |
| | |
|
| | |
| Lieferumfang: Griff · Hülse · Metallrosette Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Gold | Oberfläche: | polished gold optic | Serie: | AXOR STARCK | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,93* | € 301,91* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,32* | € 302,66* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,81* | € 303,94* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 252,08* | € 306,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|