Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Bidetmischer AXOR CITTERIO DN 15 m ZAG 1 1/4Zoll polished black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1724979
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39210330
EAN/GTIN:
     4011097917320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Kugelgelenk-Luftsprudler · Normalstrahl · Durchflussmenge 7,2 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
polished black chrome
Serie:
AXOR Citterio
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, bidetarmatur hansgrohe, bidet einhebelmischer, 0110504090533, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,25*
€ 776,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,41*
€ 780,37*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,77*
€ 780,94*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,13*
€ 786,46*
€ 5,95*
ab € 688,66*
€ 809,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,94*
€ 929,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,83*
€ 911,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,95*
€ 861,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,38*
€ 832,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,77*
€ 785,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.