Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Waschtischarmatur 130 AXOR EDGE m AG polished black chrom Diamantschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725055
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46051330
EAN/GTIN:
     4059625265215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 130 · Ausladung 173 mm · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 90° · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 154mm · Ausführung Ablauf: fest · Grundfarbe: schwarz · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 173mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
173 mm
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Auslauf:
Normalstrahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
4,6 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Höhe:
154 mm
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
Oberfläche:
polished black chrom
Serie:
AXOR Edge
Form:
eckig
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.825,48*
€ 1.998,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.987,28*
€ 2.171,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.993,92*
€ 2.181,68*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.007,34*
€ 2.193,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.001,42*
€ 2.242,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,94*
€ 2.610,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.175,28*
€ 2.588,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.089,52*
€ 2.486,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.043,21*
€ 2.431,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,34*
€ 2.388,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.