| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1725082 Herst.-Nr.: 46430300 EAN/GTIN: 4059625265611 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 210 mm · mit Stabhandbrause · Brausehalter · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain · MonoRain · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · sBox für Schlauchführung · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandarmatur 15487180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 210mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 210mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Gold | Oberfläche: | polished red gold | Montageart: | Wannenrand/ Fliesenrand | Serie: | AXOR EDGE | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 01105250100101, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.431,14* | € 2.650,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.658,90* | € 2.880,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.659,37* | € 2.893,33* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.676,42* | € 2.974,21* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.987,41* | € 3.449,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|