Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanneneinlauf AXOR EDGE Wd-mon Ausl 190mm polished gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725101
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46410990
EAN/GTIN:
     4059625266847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Normalstrahl · Anschlussgröße G 1/2″ Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 84mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
190 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
polished gold optic
Farbe:
Gold
Serie:
AXOR Edge
Montageart:
Wand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannenauslauf, Wanneneinlauf, wanneneinlauf hansgrohe, wanneneinlauf, 01105250130301, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 698,01*
€ 820,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,75*
€ 894,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,10*
€ 898,41*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,00*
€ 899,36*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,29*
€ 918,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,36*
€ 1.070,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,21*
€ 1.047,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,13*
€ 996,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,65*
€ 962,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,00*
€ 911,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.