Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur CERAPLAN 1-Loch-Randmontage f Wannenrand silk bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1725367
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD257XG
EAN/GTIN:
     3800861116936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring · kurze Bauform · Ausladung 153 mm · Auslaufhöhe 94 mm · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau- Markierung · Ø 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit Keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 100° · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: schwarz · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 153mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Serie:
CERAPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, auslauf ideal standard, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 011060088301, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,70*
€ 144,70*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,26*
€ 145,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 146,54*
€ 5,95*
ab € 124,57*
€ 154,10*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,78*
€ 305,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.