Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur EXTRA Piccolo Ausl 100mm o AG magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1725388
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD503A5
EAN/GTIN:
     3800861112075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Serie: Extra · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD503A5Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 · Version: Piccolo · Ausladung: 100 mm · Auslaufhöhe: 95 mm · Luftsprudler (sichtbar) · Ohne Ablaufgarnitur · Flexible Anschlussschläuche G3/8 · Griff aus Metall · Schnellmontagesystem Easy-Fix · Kartusche: Ø 28 mm · FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · Norm: DIN EN 248 · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Gewicht: 1,561 kg · Außenmaße (BxTxH): 64x154x153 mm · Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min · Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 153mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 95mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: grau · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Montageart: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 100mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Extra
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 224,30*
€ 278,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,38*
€ 280,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,58*
€ 281,59*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,11*
€ 482,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,48*
€ 574,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,80*
€ 563,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,80*
€ 509,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 418,99*
€ 498,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.