| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1725441 Herst.-Nr.: BD518A5 EAN/GTIN: 3800861112228 |
| | |
|
| | |
| Serie: Extra · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD518A54-Loch-Badearmatur für Wannenrand DN 15 mit Auslauf · Ausladung: 160 mm · Luftsprudler (sichtbar) · Griff aus Metall · Wannenrandmontage · Kartusche: Ø 38 mm · FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll · Mit Zugumsteller Wanne/Brause · Mit Handbrause-Set · Durchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8 l/min · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Gewicht: 4,486 kg · Außenmaße (BxTxH): 348x202x204 mm · Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min · Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: grau · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 160mm Weitere Informationen: | | Serie: | Extra | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wannenrand/ Fliesenrand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlauf, wanneneinlauf ideal standard, wanneneinlauf, 011060090604, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 945,82* | € 1.094,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 949,39* | € 1.098,91* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,97* | € 1.105,93* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.092,50* | € 2.309,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|