Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wannenarmatur EXTRA freist m Stick-HB Ausl 175mm silv storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1725447
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD520GN
EAN/GTIN:
     3800861112631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Einhandarmatur
Einhandmischer
Serie: Extra · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD520GNFreistehende Einhebel-Wannenarmatur DN 15 · Ausladung: 189 mm · Luftsprudler (sichtbar) · Griff aus Metall · Unterputz-Bausatz 1 zur Montage benötigt (A6133NU - separat erhältlich) · Kartusche: Ø 38 mm · FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll · Mit Zugumsteller Wanne/Brause · Mit Handbrause-Set · Durchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8 l/min · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Gewicht: 8,043 kg · Außenmaße (BxTxH): 124x272x903 mm · Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min · Farbe / Oberfläche: Silver Storm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Edelstahl · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 189mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Serie:
Extra
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Boden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, unterputz einhandarmatur, einhandarmatur, wannenarmatur ideal standard, 011060090802, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.901,28*
€ 2.102,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.907,53*
€ 2.111,92*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.872,50*
€ 2.125,96*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.226,14*
€ 4.471,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.471,68*
€ 5.321,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.434,52*
€ 5.277,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.289,96*
€ 5.105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.226,14*
€ 5.029,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
A6133NU
ab € 345,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.