| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1725483 Herst.-Nr.: BD420A2 EAN/GTIN: 3800861108900 |
| | |
|
| | |
| Serie: Gusto · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD420A2Einhebel-Küchenarmatur DN 15 · 2-Funktionshandbrause · Luftsprudler (sichtbar) · Ausladung: 235 mm · Auslaufhöhe: 295 mm · Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung · Schwenkbereich Auslauf: 360° · Schnellmontagesystem Easy-Fix+ · 35 mm erforderlicher Hahnlochdurchmesser · Kartusche: Ø 28 mm · FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · Norm: DIN EN 248 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Gewicht: 3,040 kg · Außenmaße (BxTxH): 115x275x333 mm · Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min · Farbe / Oberfläche: Brushed Gold Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 333mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 295mm · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja · Grundfarbe: Gold · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Material Hahn: Messing · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 235mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min Weitere Informationen: | | Serie: | Gusto | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, spültisch einarmarmatur, 011340018303, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,07* | € 358,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 308,08* | € 370,36* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,39* | € 373,58* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,40* | € 375,33* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,91* | € 689,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|