Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Kopfbrause IDEALRAIN M1 200mm, mit Wandanschluss chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1725518
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD647AA
EAN/GTIN:
     3800861117124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause rund
kopfbrause
ideal standard kopfbrause
Serie: Idealrain · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD647AARegenbrause · Ø 200 mm · Kugelgelenk · EasyClean · Anschluss G1/2 · Mit Wandanschluss · Gewicht: 0,836 kg · Außenmaße (BxTxH): 200x408x137 mm · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Deckenmontage: Nein · Einstellbarer Sprühwinkel: Ja · Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Form:
rund
Durchmesser:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
408 mm
Serie:
Idealrain
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
137 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0116401321500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,75*
€ 149,50*
€ 5,95*
ab € 123,91*
€ 154,56*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 126,60*
€ 156,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 157,40*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,09*
€ 259,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.