| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1725565 Herst.-Nr.: A7394AA EAN/GTIN: 4015413354103 |
| | |
|
| | |
| Serie: Cerabase · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: A7394AAEinhebel-Brausearmatur Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage · Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung · Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich) · Kartusche: Ø 47 mm · CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Heißwassertemperaturbegrenzer · Mit 1 Rosette (rund) aus Kunststoff · Gewicht: 0,825 kg · Außenmaße (BxTxH): 163x74x186,5 mm · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min Weitere Informationen: | | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,00* | € 101,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,62* | € 102,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 81,69* | € 104,28* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,03* | € 104,76* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,90* | € 201,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|