| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1725578 Herst.-Nr.: BD392AA EAN/GTIN: 3800861114314 |
| | |
|
| | |
| Serie: Cerabase · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD392AAEinhebel-Waschtischarmatur DN 15 · Version: H60 · Ausladung: 106 mm · Auslaufhöhe: 64 mm · Luftsprudler (sichtbar) · Kunststoff-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 · Flexible Anschlussschläuche G3/8 · Schnellmontagesystem Easy-Fix · Kartusche: Ø 38 mm · FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Heißwassertemperaturbegrenzer · Norm: DIN EN 248 · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Gewicht: 1,147 kg · Außenmaße (BxTxH): 47x152x122 mm · Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 122mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 64mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Montageart: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open · Vorsprung Ablauf: 106mm Weitere Informationen: | | Serie: | Cerabase | Marke: | IDEAL STANDARD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,64* | € 56,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,30* | € 57,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,78* | € 61,12* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,51* | € 64,44* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,61* | € 103,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|