Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WT-Armatur H60 CERABASE BlueStart m Metall-Ablaufgar. Ausl 106mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1725580
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD395AA
EAN/GTIN:
     3800861114345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Serie: Cerabase · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD395AAEinhebel-Waschtischarmatur DN 15 · Version: H60 · Ausladung: 106 mm · Auslaufhöhe: 64 mm · Luftsprudler (sichtbar) · Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 · Flexible Anschlussschläuche G3/8 · Schnellmontagesystem Easy-Fix · BlueStart · Kartusche: Ø 38 mm · FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Heißwassertemperaturbegrenzer · Norm: DIN EN 248 · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Gewicht: 1,241 kg · Außenmaße (BxTxH): 47x142x122 mm · Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 122mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 64mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Montageart: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open · Vorsprung Ablauf: 106mm
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,58*
€ 61,73*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,73*
€ 63,51*
€ 5,95*
ab € 49,47*
€ 64,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,74*
€ 70,26*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,06*
€ 123,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.