Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-Einhandmischer BINGO STAR DN 10 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725643
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428030578WR5
EAN/GTIN:
     4021344095442
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
3,79 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 375mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 230mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Automatischer Spülzyklus: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Chrom · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 215mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 3,8l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Serie:
KLUDI BINGO STAR
Marke:
KLUDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kludi einhandarmatur, einhandarmatur, 0113450238500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Spültisch-Einhandmischer, Water Dispenser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,19*
€ 277,84*
€ 5,95*
ab € 231,26*
€ 279,89*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.