Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Tellerkopfbrause A-QA flach, 200mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725667
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6432005-00WR9
EAN/GTIN:
     4021344096210
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause rund
kopfbrause
9 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll · Anschluss: Innengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Batteriepiktogramm: Nein · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Einstellbarer Sprühwinkel: Nein · Geeignet für Deckenmontage: Nein · Geeignet für Wandmontage: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Brausearm: Nein · Verstellbarer Kopf: Ja · Volumenstromklasse: Z · Werkstoff: sonstige · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Weitere Informationen:
Form:
rund
Durchmesser:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Ausladung:
50 mm
Serie:
KLUDI A-QA
Marke:
KLUDI
Höhe:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0116604047500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,34*
€ 202,31*
€ 5,95*
ab € 167,17*
€ 203,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.