Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Tellerkopfbrause A-QA DN 15 250x250mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725671
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6442505-00WR9
EAN/GTIN:
     4021344095329
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause
mit 1 Strahlart Volumen · Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar · mit Kalkschnellreinigung · mit Kugelgelenk · ohne Brausearm · Anschluss G 1/2″ · Metall Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll · Anschluss: Innengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Batteriepiktogramm: Nein · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Einstellbarer Sprühwinkel: Ja · Geeignet für Deckenmontage: Nein · Geeignet für Wandmontage: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Brausearm: Nein · Verstellbarer Kopf: Ja · Volumenstromklasse: Z · Werkstoff: sonstige · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Ausladung:
50 mm
Serie:
KLUDI A-QA
Marke:
KLUDI
Höhe:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011660405102500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,92*
€ 257,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 206,41*
€ 258,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,92*
€ 258,48*
€ 5,95*
ab € 219,14*
€ 265,73*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,17*
€ 573,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,90*
€ 682,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,45*
€ 621,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,64*
€ 594,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 489,34*
€ 582,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,17*
€ 542,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.