Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Tellerkopfbrause A-QA soft edge, 300mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725675
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6453005-00WR9
EAN/GTIN:
     4021344094582
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause
8 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll · Anschluss: Innengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Batteriepiktogramm: Nein · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Einstellbarer Sprühwinkel: Ja · Geeignet für Deckenmontage: Nein · Geeignet für Wandmontage: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Brausearm: Nein · Verstellbarer Kopf: Ja · Volumenstromklasse: Z · Werkstoff: sonstige · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Ausladung:
45 mm
Serie:
KLUDI A-QA
Marke:
KLUDI
Höhe:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0116604052500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,85*
€ 305,56*
€ 5,95*
ab € 254,90*
€ 307,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,56*
€ 357,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,37*
€ 344,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.