Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 3-Loch-WT-Batterie ATRIO FMS Ausl 180mm Kreuzgriffe warm sunset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726019
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     20661DA0
EAN/GTIN:
     4005176763120
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Wandmontage · für Unterputz-Einbaukörper 29025002 · Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · Long-Life Shine Oberfläche · Water Saving 5,7 l/min Laminar-Mousseur · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 180mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Kreuzgriffen
Ausführung:
Aufbauteil
Ausladung:
180 mm
Oberfläche:
warm sunset
Serie:
Atrio
Marke:
GROHE
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Montageart:
Wandmontage
Auslauf:
Laminar-Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 481,75*
€ 559,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,82*
€ 562,48*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,06*
€ 576,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,24*
€ 584,35*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,55*
€ 585,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,00*
€ 696,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,36*
€ 689,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,45*
€ 662,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,93*
€ 640,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,55*
€ 594,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29025002
ab € 151,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.