Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhand-Bidetbatterie Atrio cool sunrise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726118
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24364GL0
EAN/GTIN:
     4005176760969
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Bogenauslauf mit Kugelgelenk-Mousseur · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 167mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 100mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · Kaltstart-Funktion: Nein · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Kette: Nein · Mit Kettenöse: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mundstück Wasserhahn: Luftsprudler mit Kugelgelenk · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 126mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 10l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
167 mm
Ausladung:
126 mm
Ablaufgarnitur:
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
cool sunrise
Marke:
GROHE
Serie:
ATRIO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe bidet einhebelmischer, bidet einhebelmischer, grohe bidet-einhebelmischer, 0110403158524, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 481,54*
€ 557,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,31*
€ 568,46*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,87*
€ 573,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,53*
€ 581,93*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,39*
€ 692,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,27*
€ 823,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,01*
€ 802,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,13*
€ 756,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,93*
€ 717,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 590,23*
€ 702,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,39*
€ 662,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.