Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1726122 Herst.-Nr.: 24368000 EAN/GTIN: 4005176761102 |
| |
|
| | |
| SilkMove 35 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · mit Temperaturbegrenzer · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 301 mm · mit Brausehalter · Handbrause Rainshower Aqua Stick (26866) · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm) · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 0mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperatursperre (38 °C): Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 301mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min Weitere Informationen: | | Ausladung: | 301 mm | Höhe: | 936-1040 mm | Umstellung: | automatische Umstellung Wanne/Brause | Ausstattung: | mit Temperaturbegrenzer, Brausehalter, Handbrause, Brausesch | Armaturenart: | Einhandhebelbatterie | Auslauf: | mit Mousseur | Oberfläche: | chrom | Marke: | GROHE | Ausführung: | mechanisch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.090,37* | € 1.231,96* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.110,05* | € 1.255,81* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.092,42* | € 1.267,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,47* | € 1.273,76* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.271,55* | € 1.530,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|