Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Wanneneinlauf Allure Brilliant Ausladung 161mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726177
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13485000
EAN/GTIN:
     4005176756603
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf grohe
wanneneinlauf
Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Auslauf mit integriertem Mousseur Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 0mm · Ausführung: gegossen · Ausladung (1): 161mm · Drehbarer Auslauf: Nein · Einbaubreite: 0mm · Einbauhöhe: 0mm · Einbautiefe: 0mm · Form: gerade · Grundfarbe: Chrom · Mit Rosette: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: poliert · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Ausladung:
161 mm
Auslauf:
mit Mousseur
Armaturenart:
Auslauf
Umstellung:
Ja
Oberfläche:
chrom
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110430037500, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 223,64*
€ 272,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,60*
€ 274,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 224,45*
€ 280,80*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,29*
€ 284,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,82*
€ 287,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,29*
€ 280,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.