Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Wanneneinlauf Allure Brilliant Ausladung 161mm hard graphite gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726178
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13485AL0
EAN/GTIN:
     4005176756610
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf grohe
wanneneinlauf
Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Auslauf mit integriertem Mousseur Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 0mm · Ausführung: gegossen · Drehbarer Auslauf: Nein · Einbaubreite: 0mm · Einbauhöhe: 0mm · Einbautiefe: 0mm · Form: gerade · Grundfarbe: sonstige · Mit Rosette: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Ausladung:
161 mm
Auslauf:
mit Mousseur
Armaturenart:
Auslauf
Umstellung:
Ja
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110430037530, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 359,75*
€ 429,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,32*
€ 431,68*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,59*
€ 442,37*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,51*
€ 449,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,11*
€ 450,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,26*
€ 534,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,95*
€ 489,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,51*
€ 448,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.