Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 3-Loch-WT-Wandbatterie ALLURE BRIL FMS, Ausladung 161mm supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726191
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     20628DC0
EAN/GTIN:
     4005176760235
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Wandmontage · für Unterputz-Einbaukörper 29025002 · Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · Long-Life Shine Oberfläche · Water Saving 5 l/min Durchflusskonstanthalter · mit integriertem Mousseur Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Ausführung Ablauf: fest unten · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: Edelstahl · Material Hahn: Messing · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 200mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 161mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Durchflusskonstanthalter
Ausführung:
mechanisch
Höhe:
50 mm
Ausladung:
161 mm
Oberfläche:
supersteel
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Montageart:
Wandmontage
Auslauf:
mit Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 706,60*
€ 813,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,18*
€ 817,51*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,65*
€ 836,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,54*
€ 844,11*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,95*
€ 848,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,76*
€ 1.010,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,40*
€ 1.002,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,71*
€ 963,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,68*
€ 932,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,95*
€ 884,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29025002
ab € 156,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.