Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Brausebatterie Allure Brilliant FMS hard graphite gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726196
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24277AL0
EAN/GTIN:
     4005176759925
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
für Rapido SmartBox 35604 · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Durchfluss B/C = 30 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: D · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 34l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
158 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
30 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Marke:
GROHE
Form:
eckig
Ausführung:
Aufbauteil
Montageart:
Wandmontage
Serie:
ALLURE BRILLIANT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 396,45*
€ 467,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,54*
€ 476,72*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,78*
€ 481,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,24*
€ 490,33*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,49*
€ 580,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,16*
€ 690,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,97*
€ 671,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,23*
€ 635,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,70*
€ 601,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,49*
€ 551,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.