Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Brausebatterie Allure Brilliant FMS supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726197
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24277DC0
EAN/GTIN:
     4005176759932
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
für Rapido SmartBox 35604 · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Durchfluss B/C = 30 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Edelstahl · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: D · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 34l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
158 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
30 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
supersteel
Marke:
GROHE
Form:
eckig
Ausführung:
Aufbauteil
Montageart:
Wandmontage
Serie:
ALLURE BRILLIANT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 348,21*
€ 410,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,97*
€ 418,55*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,79*
€ 422,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,33*
€ 430,66*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,14*
€ 510,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,89*
€ 607,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,83*
€ 591,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,02*
€ 560,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,14*
€ 480,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.