Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Bidetbatterie Allure Brilliant chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726217
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24347000
EAN/GTIN:
     4005176759833
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · mit Temperaturbegrenzer · FastFixation Schnellbefestigungssystem · Kugelgelenk-Mousseur · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 197mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 84mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Kette: Nein · Mit Kettenöse: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mundstück Wasserhahn: Luftsprudler mit Kugelgelenk · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 126mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
197 mm
Ausladung:
126 mm
Ablaufgarnitur:
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
chrom
Marke:
GROHE
Serie:
ALLURE BRILLIANT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, bidetarmatur grohe, bidet einhebelmischer, 0110430051500, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 453,60*
€ 530,69*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,37*
€ 540,84*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,73*
€ 545,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,44*
€ 556,00*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,86*
€ 658,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,59*
€ 783,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,76*
€ 762,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,83*
€ 719,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,47*
€ 681,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 560,41*
€ 666,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,86*
€ 625,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.