Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2-Loch-WT-Wandbatterie ALLURE BRIL FMS, Ausladung 210mm supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726231
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29403DC0
EAN/GTIN:
     4005176760082
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandmontage · für Unterputz-Einbaukörper 23200 · Long-Life Shine Oberfläche · Durchflusskonstanthalter 5 l/min · mit integriertem Mousseur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Edelstahl · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 210mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
210 mm
Ausstattung:
mit Durchflusskonstanthalter
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Zweilochbatterie
Auslauf:
mit Mousseur
Oberfläche:
supersteel
Marke:
GROHE
Form:
eckig
Ausführung:
Aufbauteil
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 726,62*
€ 842,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,86*
€ 858,27*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,96*
€ 866,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,31*
€ 874,43*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,55*
€ 1.045,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,80*
€ 1.244,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,82*
€ 1.210,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,32*
€ 1.129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,92*
€ 1.070,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 880,97*
€ 1.048,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,55*
€ 999,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.