Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie GRANDERA FMS für Rapido SmartBox 35604 chrom/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726248
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24259IG0
EAN/GTIN:
     4005176758355
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Metallhebel · Durchflussleistung B/C = 30 l/min · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Gold · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: D · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 34l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
168 mm
Oberfläche:
chrom/gold
Serie:
Grandera
Marke:
GROHE
Breite:
158 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
30 l/min
Armaturenart:
Einhandbrausebatterie
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 243,00*
€ 288,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,96*
€ 290,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 243,82*
€ 296,53*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,96*
€ 300,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,90*
€ 301,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,15*
€ 354,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
26852IG0
ab € 103,41*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,68*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 67,00*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.