Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Zweigriff-Spültischbatterie ATRIO 30609, C-Auslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726276
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30609000
EAN/GTIN:
     4005176762208
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Küchen-Zweigriffmischer
Spültisch Zweigriffmischer
Einlochmontage · Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · Schwenkbereich wählbar 0/150/360° · Auslauf mit Mousseur Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 386mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 261mm · Ausführung: mechanisch · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: Rohr · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Kettenöse: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mittenabstand: 0mm · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 221mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
221 mm
Auslauf:
mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Armaturenart:
Spültisch-Zweigriffbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
Atrio
Marke:
GROHE
Montageart:
Standmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, spültisch einlochbatterie, 0113250247500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Küchenzweigriffarmatur, Mischer, Spültisch-Zweigriffarmatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 378,33*
€ 439,09*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,52*
€ 441,23*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,28*
€ 451,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,52*
€ 460,66*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,62*
€ 495,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,77*
€ 589,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,11*
€ 573,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,69*
€ 538,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,79*
€ 511,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 420,93*
€ 500,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,62*
€ 483,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.