| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1726285 Herst.-Nr.: 30549000 EAN/GTIN: 4005176741210 |
| |
|
| | |
| Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Long-Life 28 mm Keramikkartusche · herausziehbare Laminarbrause · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · getrennte innenliegende Wasserwege · eigensicher gegen Rückfließen · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 357mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 206mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja · Grundfarbe: Chrom · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 0mm · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 215mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min Weitere Informationen: | | Ausführung: | mechanisch | Serie: | BauFlow | Marke: | GROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, einhandarmatur grohe, spültisch einlochbatterie, 0113250252500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,72* | € 122,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,43* | € 124,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,65* | € 125,54* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,64* | € 137,07* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 111,78* | € 137,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|