Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spültischb. ZEDRA SMARTCONTROL herausz. Dual-Spülbrause supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726293
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31886DC0
EAN/GTIN:
     4005176745737
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Metallbrause · Magnetic Docking · SmartControl drücken für Ein-/Ausschalten der Armatur · SmartControl drehen für die Wassermenge · Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 140° · eigensicher gegen Rückfließen · getrennte innenliegende Wasserwege · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 378mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 301mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja · Grundfarbe: Edelstahl · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 0mm · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Vorsprung Ablauf: 200mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 7l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Serie:
Zedra SmartControl
Marke:
GROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, waschbeckenbrause grohe, spültisch einlochbatterie, 0113250256581, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 617,73*
€ 735,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,54*
€ 739,12*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,68*
€ 756,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,23*
€ 767,76*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,56*
€ 768,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,60*
€ 914,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,40*
€ 906,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,84*
€ 832,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,45*
€ 799,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,56*
€ 771,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.